ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

234414-M-SP

234414-M-SP

234414-M-RODAMIENTO DE BOLASS DE CONTACT ; DOBLE DIRECCIÓN

Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material

No parte

019038836-0000

Nº de pieza de BDI

1179326

PRECIO
$8,613.65 / CU
$16,486.21 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.493
UNSPSC
31171531
EAN
4012801193528
Cubierta
Open
Clase de precisión
Special Precision
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
1 (Single)
Ángulo de contacto
60 Degree
Precarga
None
Estilo de la pista
Not Applicable
Material de la jaula
Brass
Elemento rodante
Ball Bearing
contacto angular
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Double Row | Angular Contact | Special Precision | Double Direction
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Peso/LBS
3.28489
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Diámetro externo
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Ancho
1.89 pulgadas | 48 milímetros
Agujero
2.756 pulgadas | 70 milímetros