ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

7204CTRDULP4

7906A5TRDULP3

7906A5TRDULP3 RODAMIENTO ; A5TRDULP4 SUPER-PRECISIÓN

Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

No parte

7906A5TRDULP3

Nº de pieza de BDI

1187908

PRECIO
$11,072.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.0
UNSPSC
31171531
EAN
0029176657498
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
2 (1 Pair)
Ángulo de contacto
25 Degree
Precarga
Light
Estilo de la pista
1 Rib Outer Ring
Material de la jaula
Phenolic
Elemento rodante
Ball Bearing
Arreglo de montaje
Duplex-Universal
contacto angular
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Angular Contact | Super Precision
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Ancho
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro externo
1.85 pulgadas | 47 milímetros