ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

6308-ZZ-C3

23216-77-300

23216-77 RODAMIENTO DE BOLAS ; 1"X2"X0.562" UNA HILERA

Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage

No parte

23216-77

Nº de pieza de BDI

426130

CTD

INVENTARIO:
10
Nombre del fabricante
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.26
UNSPSC
31171504
EAN
0662300015551
Cubierta
2 Metal Shields
Clase de precisión
Non Precision
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Semi Ground
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.generalbearing.com
Número del artículo del fabricante
23216-77
Peso/LBS
0.275
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
Diámetro externo
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho de la pista externa
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros