ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

6801ZZ

6307ZZC3/EM

6307ZZC3/RODAMIENTO DE BOLASEM ; 35MM ID 80MM OD 21MM W BLINDAJE DOBLE

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6307ZZC3/EM

Nº de pieza de BDI

1208312

PRECIO
$1,582.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.46
UNSPSC
31171504
EAN
4547359576405
Cubierta
2 Metal Shields
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | Exxon Polyrex EM Prelubricant
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Peso/LBS
1.01
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
0.827 pulgadas | 21 milímetros
Diámetro externo
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros