ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

KA030CP0

KA030CP0

KDN.KA030CP0 RODAMIENTO DE BOLAS DE CONT ; 3" IDX3.5" ODX0.025" W

Single Row Ball Bearing; 3" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

No parte

KDN.KA030CP0

Nº de pieza de BDI

22923989

PRECIO
$9,686.83 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.476
UNSPSC
31171504
EAN
0662729166568
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Brass
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.kaydonbearings.com
Peso/LBS
0.15
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 3" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Diámetro externo
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Agujero
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho de la pista externa
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros