Nombre del fabricante
AUBURN BALL BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Material de la jaula
Nylon
Clase de precisión
Non Precision
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | With Flat Seat | Open Style | Self Contained | Round Groove
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
String de palabra clave
Ball Thrust
Número del artículo del fabricante
2904
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 20.2MM Bore 2; 37MM Outer Diameter; 12MM Height; Single Direction; Not Banded; Nylon Cage; Non Precision Precision
Agujero 1
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Agujero 2
0.795 pulgadas | 20.2 milímetros
Diámetro externo
1.457 pulgadas | 37 milímetros
Altura
0.472 pulgadas | 12 milímetros