Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | With Flat Seat
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
51215
Número interno del fabricante
51215
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 75MM Bore 1; 77MM Bore 2; 110MM Outer Diameter; 27MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Altura
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Agujero 1
2.953 pulgadas | 75 milímetros
Diámetro externo
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Agujero 2
3.031 pulgadas | 77 milímetros