ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

FL 206

FL 206

FL 206 SÓLO CAJA DE RODAMIENTO ; 5-13/16INX4-19/32INX45/64IN

Flange Bearing Housing Unit; 148MM X 80MM X 40.2MM; 2-Bolt

No parte

2101040849

Nº de pieza de BDI

517691

PRECIO
$525.25 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.602
UNSPSC
31171519
EAN
0080067569502
Nombre
Housing Unit
String de palabra clave
Flange Bearing
URL del fabricante
Detalle del producto
Flange Bearing Housing Unit
Especificaciones del producto
148MM X 80MM X 40.2MM; 2-Bolt
Descripción larga
Flange Bearing Housing Unit; 148MM X 80MM X 40.2MM; 2-Bolt