ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

01BCF140MEXAT

01BCF140MEXAT

COP.01BCF140UNIDAD CHUMACERA BRIDA ; LABERINTO TRIPLE REDONDO DE USO MEDIO

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 140MM Bore; 384MM Bolt Circle Diameter; 271.5MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal

No parte

COP.01BCF140MEXAT

Nº de pieza de BDI

19080941

PRECIO
$195,309.58 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
81.29
UNSPSC
31171501
EAN
7316579390880
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Clamp Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Round Flange Block
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
24 Millimeter
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
01 B 140M
Juntas
Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Medium Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.cooperbearings.com
Peso/LBS
161.942
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 140MM Bore; 384MM Bolt Circle Diameter; 271.5MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
15.1 pulgadas | 384 milímetros
Espacio del perno
10.7 pulgadas | 271.5 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Longitud hasta el barreno
7.165pulgadas | 182milímetros