Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
INS-SCM-108
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
F4B-SCM-108
Número interno del fabricante
126188
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.8 pulgadas | 148 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
4.125 pulgadas | 104.78 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.719pulgadas | 43.663milímetros