ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

MSFT-23T

MSFT-23T

MSFT-23T CHUMACERA BRIDA ; 1-7/16" X 2-INSERTO DE PERNO TIPO CI

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

No parte

MSFT-23T

Nº de pieza de BDI

347712

PRECIO
$5,977.50 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.132
UNSPSC
31171501
EAN
0662461029411
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
17/32 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
3-17T
Juntas
Felt Labyrinth
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Medium Duty | Skwezloc | Has Flinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
MSFT-23T
Número interno del fabricante
705347
Peso/LBS
4.9
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.938pulgadas | 49.23milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.7 pulgadas | 144 milímetros
Espacio del perno
5.656 pulgadas | 143.67 milímetros