ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SAF 210 32 G

SAF 210 32 G

SAF210-32G CHUMACERA BRIDA ; 4 TORNILLOS, 2" INTERIOR

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

No parte

2101040872

Nº de pieza de BDI

518680

PRECIO
$1,605.43 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.54
UNSPSC
31171501
EAN
0080067569519
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
9/16 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
SA210-32G
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Narrow Inner Race
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://iptci.com
Número del artículo del fabricante
SAF 210 32 G
Peso/LBS
5.6
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Espacio del perno
4.375 pulgadas | 111.13 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.721pulgadas | 43.713milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
6.2 pulgadas | 157 milímetros