Nombre del fabricante
FYH BEARING UNITS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stamped Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
6 Millimeter
Número de parte del inserto
SB203
Juntas
Double Lip Contact
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.fyh.co.jp
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 17MM Bore; 64MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 17 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.866pulgadas | 22milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
2.5 pulgadas | 64 milímetros
Espacio del perno
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros