ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SUCSFL205-16 FM222

SUCSFL205-16 FM222

SUCSFL205-16CHUMACERA BRIDA 2T SS ; 2 PERNO 1" ACERO INOXIDABLE ID

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

No parte

SUCSFL205-16

Nº de pieza de BDI

21488993

PRECIO
$679.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.36
UNSPSC
31171501
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
UC205-16
Juntas
Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
SUCSFL 205
Peso/LBS
1.39
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.9 pulgadas | 99 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
3.891 pulgadas | 98.83 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.343pulgadas | 34.1milímetros