Nombre del fabricante
FYH BEARING UNITS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
3
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
3 Bolt Flange Bracket
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
10 Millimeter
Número de parte del inserto
UC210
Juntas
Double Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.fyh.co.jp
Descripción larga
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 50MM Bore; 46MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Espacio del perno
1.811 pulgadas | 46 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.031pulgadas | 51.6milímetros