ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

UCFT207-20G8APZ

UCFT207-20G8APZ

UCFT207-20G8 APZ CHUMACERA BRIDA ; 2 TORNILLOS, 1-1/4" DIÁM. DEL EJE

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

No parte

UCFT207-20G8APZ

Nº de pieza de BDI

21503597

PRECIO
$2,715.93 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.4
UNSPSC
31171501
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
UC207-20G
Juntas
Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Peso/LBS
2.92
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Espacio del perno
5.125 pulgadas | 130.18 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.1 pulgadas | 130 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.689pulgadas | 42.9milímetros