ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SER201

SER201

SER201 RODAMIENTO DE INSERTO ; 12MM ANCHO DEL DIÁMETRO IR 15.9MM O ANCH

Insert Bearing; 12MM Bore; Wide Inner Ring; 15.9MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

No parte

SER201

Nº de pieza de BDI

107021

PRECIO
$952.83 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.27
EAN
0808250103546
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Cylindrical
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Contact
Anillo de retención
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Descripción larga
Insert Bearing; 12MM Bore; Wide Inner Ring; 15.9MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
Agujero
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Ancho de la pista externa
0.626 pulgadas | 15.9 milímetros
Diámetro externo
1.85 pulgadas | 47 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.22pulgadas | 31milímetros