ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

VER-215

VER-215

VER-215 RODAMIENTO ; 15/16" DIÁMETRO EJE/TORNILLO DE FIJACIÓN

Insert Bearing; 15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring

No parte

ER-15 BROWNING

Nº de pieza de BDI

312860

PRECIO
$773.98 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.32
EAN
0662289859627
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Cylindrical
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Single Lip Contact
Anillo de retención
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Standard Duty | Has Flinger
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
765237
Descripción larga
Insert Bearing; 15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
Agujero
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Ancho de la pista externa
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.375pulgadas | 34.925milímetros
Diámetro externo
2.047 pulgadas | 52 milímetros