ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

02EBCP615GRAT

02EBCP615GRAT

COP.02EBCP615UNIDAD DE RODAMIENTO CHUMAC ; LABERINTO TRIPLE DE TRABAJO PESADO

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 10-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-1/4" Minimum Bolt Spacing; 18-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

COP.02EBCP615GRAT

Nº de pieza de BDI

22990798

PRECIO
$861,092.08 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
213.72
UNSPSC
31171511
EAN
7316577285102
Tornillo centro a centro pulgadas
18
Tornillo centro a centro milimetros
457.2
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Clamp Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1-1/4 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
02E B 615
Juntas
Triple Ring Labyrinth
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Enhanced Heavy Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
499
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 10-3/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 17-1/4" Minimum Bolt Spacing; 18-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio máximo del perno
18.75 pulgadas | 476.25 milímetros
Altura de la base al centro
10.75 pulgadas | 273 milímetros
Agujero
6.938 pulgadas | 176.225 milímetros
Espacio mínimo del perno
17.25 pulgadas | 438.15 milímetros
Longitud hasta el barreno
9.5pulgadas | 241.3milímetros