Nombre del fabricante
MOLINE BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
8.1
Tornillo centro a centro milimetros
205.7
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Double Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.molinebearing.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Longitud hasta el barreno
3.625pulgadas | 92.075milímetros
Altura de la base al centro
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Perno real centro a centro
8.1 pulgadas | 205.7 milímetros
Agujero
3 pulgadas | 76.2 milímetros