Nombre del fabricante
MOLINE BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
10.4
Tornillo centro a centro milimetros
264.2
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
7/8 Inch
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Double Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.molinebearing.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Agujero
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Perno real centro a centro
10 pulgadas | 254 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.031pulgadas | 102.4milímetros
Altura de la base al centro
3.75 pulgadas | 95 milímetros