Nombre del fabricante
MOLINE BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
6.6
Tornillo centro a centro milimetros
167.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Juntas
Spring Loaded Garter
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Double Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.molinebearing.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
2.875pulgadas | 73.025milímetros
Perno real centro a centro
6.3 pulgadas | 160 milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Altura de la base al centro
2.25 pulgadas | 57.2 milímetros