Nombre del fabricante
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
6
Tornillo centro a centro milimetros
152.4
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Shaft Mount
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Sleeve Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Otras características
Babbitt Insert Bearing
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.30.80.65
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.royersford.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
4pulgadas | 101.6milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Altura de la base al centro
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros