Nombre del fabricante
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
7
Tornillo centro a centro milimetros
177.8
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Shaft Mount
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Sleeve Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Otras características
Babbitt Insert Bearing
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.30.80.65
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.royersford.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Longitud hasta el barreno
5pulgadas | 127milímetros
Altura de la base al centro
2.125 pulgadas | 54 milímetros