ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

FA1PC7-16-LK

FA1PC7-16-LK

FA1PC7-16-RODAMIENTO DE BOLAS CON BRIDA

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 3.44" Minimum Bolt Spacing; 4.63" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Stainless Steel; Non-Expansion

No parte

FA1PC7-16-LK

Nº de pieza de BDI

21547838

PRECIO
$20,505.93 / CU

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.816
UNSPSC
31171511
EAN
0883450518833
Tornillo centro a centro pulgadas
4
Tornillo centro a centro milimetros
101.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Double Lock Collar Sleeve
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Sleeve Bearing
Material de la carcasa
Cast Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Relubricables
No
Número de parte del inserto
FAIUC7-16-LK
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
White Bearing Finish
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.30.80.65
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 3.44" Minimum Bolt Spacing; 4.63" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Stainless Steel; Non-Expansion
Espacio máximo del perno
4.63 pulgadas | 117.6 milímetros
Altura de la base al centro
1.438 pulgadas | 36.5 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.63pulgadas | 41.4milímetros
Espacio mínimo del perno
3.44 pulgadas | 87.376 milímetros