Nombre del fabricante
MOLINE BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
4.7
Tornillo centro a centro milimetros
119.4
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
HC206-20
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.molinebearing.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
1.901pulgadas | 48.285milímetros
Perno real centro a centro
4.8 pulgadas | 121.9 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura de la base al centro
1.688 pulgadas | 42.9 milímetros