ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NP-205

NP-205

NP-205 CHUMACERA DE ; 25MM ORIFICIO 36.5MM BASE 2-PERNO

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 98.425MM Minimum Bolt Spacing; 111.125MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

NP-205

Nº de pieza de BDI

353422

PRECIO
$3,941.50 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.968
UNSPSC
31171511
EAN
0662461051764
Tornillo centro a centro pulgadas
4
Tornillo centro a centro milimetros
101.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
5205
Juntas
Felt Labyrinth
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
NP-205
Número interno del fabricante
709918
Peso/LBS
2.2
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 98.425MM Minimum Bolt Spacing; 111.125MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Altura de la base al centro
1.438 pulgadas | 36.5 milímetros
Espacio mínimo del perno
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros
Espacio máximo del perno
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.375pulgadas | 34.925milímetros