Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
2.6
Tornillo centro a centro milimetros
66
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Polymer
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Número de parte del inserto
UC206-20
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Black Housing | Open End Cover | Back Spring Seal
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
78206BAR-U
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Perno real centro a centro
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Altura de la base al centro
1.688 pulgadas | 42.9 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.188pulgadas | 30.18milímetros