ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

VTWS-210

VTWS-210

VTWS-210 CHUMACERA TENSORA ; TENSORA

Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SF10 | SF16 Take Up Frame; VS-210 Insert Part; Cast Iron Housing Material

No parte

VTWS-210

Nº de pieza de BDI

311582

PRECIO
$787.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.681
UNSPSC
31171533
EAN
0662289542765
Descripción del componente
Take Up Bearing Only
Elemento rodante
Ball Bearing
Estilo de la carcasa
Unit Only
Método de montaje
Set Screw
Chumacera tensora estandar
SF10 | SF16
Número de parte del inserto
VS-210
Material de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Slot | Single Lip Contact Seal | Temperature Range From -20 To 200 Degree F
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Take Up Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Take Up
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
767404
Peso/LBS
1.5
Descripción larga
Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SF10 | SF16 Take Up Frame; VS-210 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Ancho de la ranura
0.531 pulgadas | 13.5 milímetros
Distancia de ranura a ranura
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros