ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

WS208-40UMM

WS208-40UMM

WS208-40TOMAR RODAMIENTO UMM ; 40MM ID 144MM LG 114.3MM HT

Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC208-40MM Insert Part; Cast Iron Housing Material

No parte

2101030001

Nº de pieza de BDI

18135104

PRECIO
$1,621.80 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.676
UNSPSC
31171533
EAN
0080067516949
Descripción del componente
Take Up Bearing Only
Elemento rodante
Ball Bearing
Estilo de la carcasa
Unit Only
Método de montaje
Set Screw
Chumacera tensora estandar
Not Specified
Número de parte del inserto
UC208-40MM
Material de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Single Row | Spherical | Normal Duty | Wide Slot
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Take Up Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Take Up
URL del fabricante
Peso/LBS
5.94
Descripción larga
Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC208-40MM Insert Part; Cast Iron Housing Material
Ancho de la ranura
0.689 pulgadas | 17.5 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Distancia de ranura a ranura
4.016 pulgadas | 102 milímetros