ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CFM025032020

CFM025032020

BUNTING BEARINGS CFM025032020

Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 32MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material; 39MM Flange Outside Diameter; 3.5MM Flange Thickness

No parte

CFM025032020

Nº de pieza de BDI

17053643

CTD

INVENTARIO:
11
Nombre del fabricante
BUNTING BEARING CORP.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.069
UNSPSC
31171515
EAN
0717905206238
Perfil
Bushing With Flange
Descripción del material
Cast Bronze
Material
SAE660
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.buntingbearings.com
Número del artículo del fabricante
717905206238
Descripción larga
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 32MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material; 39MM Flange Outside Diameter; 3.5MM Flange Thickness
Longitud hasta el barreno
0.787pulgadas | 20milímetros
Espesor de la brida
0.138 pulgadas | 3.5 milímetros
Agujero
0.985 pulgadas | 25.028 milímetros
Diámetro externo nominal
1.26 pulgadas | 32 milímetros
Agujero nominal
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro externo
1.263 pulgadas | 32.076 milímetros
Diámetro externo de la brida
1.535 pulgadas | 39 milímetros