ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CUBO QB-B

CUBO QB-B

QBCUBO-B RODAMIENTO CON BRIDA ; ALL-ROUND POLÍMERO

Sleeve Bearing; 1.13" Nominal Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness

No parte

CUBO QB-B

Nº de pieza de BDI

20867901

PRECIO
$2,293.80 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171515
EAN
0883450868297
Perfil
Bushing With Flange
Descripción del material
Polymer
Otras características
All-Round Insert | Black-Green Finish
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.edtcorp.com
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
Sleeve Bearing; 1.13" Nominal Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness
Longitud hasta el barreno
0.82pulgadas | 20.828milímetros
Diámetro externo de la brida
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero nominal
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo nominal
1.13 pulgadas | 28.702 milímetros
Espesor de la brida
0.1 pulgadas | 2.54 milímetros