ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

ZFM-2023-21

GFM-1618-12

GFM-1618-12 CASQUILLO DE BRIDA MÉTRICO ; 0.63" WD X 0.709" LG X 0.472" HT

Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide G300 Material; 24MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness

No parte

GFM-1618-12

Nº de pieza de BDI

21438085

PRECIO
$89.18 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IGUS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171515
Perfil
Bushing With Flange
Descripción del material
Engineered Polymer
Material
Iglide G300
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.igus.com
Descripción larga
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide G300 Material; 24MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
Longitud hasta el barreno
0.472pulgadas | 12milímetros
Diámetro externo nominal
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Agujero nominal
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Diámetro externo de la brida
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Espesor de la brida
0.039 pulgadas | 1 milímetros