ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LFI-1618-16

JFM-121418-10

JFM-121418-10 RODAMIENTO LISO CON BRIDA ; 12MM ID X 14MM OD X 10MM LG

Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 14MM Nominal Outside Diameter; 10MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide J Material; 18MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness

No parte

JFM-121418-10

Nº de pieza de BDI

21550514

PRECIO
$328.75 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IGUS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171515
Perfil
Bushing With Flange
Descripción del material
Engineered Polymer
Material
Iglide J
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.igus.com
Descripción larga
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 14MM Nominal Outside Diameter; 10MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide J Material; 18MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
Diámetro externo de la brida
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Diámetro externo nominal
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Espesor de la brida
0.039 pulgadas | 1 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.394pulgadas | 10milímetros
Agujero nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros