ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

GSM-4044-50

LSI-1618-20

LSI-1618-20 V ; 1" WD X 1.125" LG X 1.25" HT

Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide L280 Material

No parte

LSI-1618-20

Nº de pieza de BDI

21438322

PRECIO
$764.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IGUS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171515
Perfil
Bushing No Flange
Descripción del material
Engineered Polymer
Material
Iglide L280
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.igus.com
Descripción larga
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide L280 Material
Agujero nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo nominal
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros