ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

COM4

GEZ 212 ES

GEZ 212 RODAMIENTO DE UNA HILERA DE BOLA ; 2-3/4"ID 4-3/8" OD 2-13/32" ANCHO

Spherical Plain Bearing; 2-3/4" Bore; 2.062" Housing Width; 4-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 2-13/32" Overall Width; Relubricatable

No parte

GEZ 212 ES

Nº de pieza de BDI

21488705

PRECIO
$1,139.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
37
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.45
UNSPSC
31171515
Componente
Complete with Outer and Inner Ring
Alineación automática
Yes
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Not Applicable
Relubricables
Yes
Cubierta
Open
Otras características
2 Piece
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.70
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Plain Radial Spherical
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
GEZ 212 ES
Peso/LBS
5.29
Descripción larga
Spherical Plain Bearing; 2-3/4" Bore; 2.062" Housing Width; 4-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 2-13/32" Overall Width; Relubricatable
Agujero
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Ancho total
2.406 pulgadas | 61.112 milímetros
Diámetro externo
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Ancho de la carcasa
2.062 pulgadas | 52.375 milímetros