ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CG-12

CG-12

CG-12 ROTULA HEMBRA ; 3/4" ID 3/4-16 ROSCA LF ECONOMÍA TIERRA

Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.593" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

No parte

CG-12

Nº de pieza de BDI

124331

CTD

INVENTARIO:
10
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.3
UNSPSC
31171508
EAN
0190029020575
Perfil del espárrago
Female
Rosca de montaje
3/4-16 UNF
Dirección de la rosca
Left Hand
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Not Applicable
Relubricables
No
Cubierta
Open
Otras características
2 Piece | General Purpose | Chrome Plated Ball
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupo de producto - BDI
B04286
Fracción arancelaria
8483.30.80.55
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Rod End Plain Spherical
URL del fabricante
https://www.aurorabearing.com
Número del artículo del fabricante
CG-12
Peso/LBS
0.65
Descripción larga
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.593" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la bola
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho de la carcasa
0.593 pulgadas | 15.062 milímetros