ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CW-12S

CW-10

CW-10 RÓTULA DE CABEZA DE RÓTULA ; 5/8" X 5/8-18 DERECHA SIN TEREMINAR

Rod End Bearing; 5/8" Bore; 31/64" Housing Width; Female; 5/8-18 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

No parte

CW-10

Nº de pieza de BDI

124382

CTD

INVENTARIO:
6
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.195
UNSPSC
31171508
EAN
0190029022609
Perfil del espárrago
Female
Rosca de montaje
5/8-18 UNF
Dirección de la rosca
Right Hand
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Not Applicable
Relubricables
No
Cubierta
Open
Otras características
2 Piece | General Purpose | Chrome Plated Ball
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupo de producto - BDI
B04286
Fracción arancelaria
8483.30.80.55
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Rod End Plain Spherical
URL del fabricante
https://www.aurorabearing.com
Número del artículo del fabricante
CW-10
Peso/LBS
0.43
Descripción larga
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 31/64" Housing Width; Female; 5/8-18 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Ancho de la bola
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la carcasa
0.484 pulgadas | 12.294 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros