ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

GAKFR20-PB

GAKFR20-PB

GAKFR20-RODAMIENTO DE CABEZA DE BIELA PB

Rod End Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; Male; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Bronze Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

No parte

GAKFR20-PB

Nº de pieza de BDI

1484858

PRECIO
$513.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171508
Perfil del espárrago
Male
Rosca de montaje
M20 X 1.5
Dirección de la rosca
Right Hand
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Steel | Bronze
Relubricables
Yes
Cubierta
Open
Otras características
3 Piece
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupo de producto - BDI
B04286
Fracción arancelaria
8483.30.80.55
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Rod End Plain Spherical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
0.83776
Descripción larga
Rod End Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; Male; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Bronze Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Ancho de la carcasa
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Ancho de la bola
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros