ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

POS 8 LA

POS 8 LA

IKO POS 8 LA

Rod End Bearing; 8MM Bore; 9MM Housing Width; Male; M8 X 1.25; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

No parte

POS 8 LA

Nº de pieza de BDI

1475098

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171508
EAN
4549557049354
Perfil del espárrago
Male
Rosca de montaje
M8 X 1.25
Dirección de la rosca
Left Hand
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Die Cast Zinc Alloy
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Not Applicable
Relubricables
Yes
Cubierta
Open
Otras características
2 Piece | Copper Bushing
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupo de producto - BDI
B04286
Fracción arancelaria
8483.30.80.55
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Rod End Plain Spherical
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Peso/LBS
0.07055
Descripción larga
Rod End Bearing; 8MM Bore; 9MM Housing Width; Male; M8 X 1.25; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Ancho de la carcasa
0.354 pulgadas | 9 milímetros
Ancho de la bola
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Agujero
0.315 pulgadas | 8 milímetros