ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TRE 6

TREL 12

TREL 12 ROTULA MACHO DER ; MB-12 3/4" ORIFICIO 11/16" ANCHO DE ALOJ

Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

No parte

TREL-12

Nº de pieza de BDI

354886

PRECIO
$1,743.70 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.288
UNSPSC
31171508
EAN
0662288719625
Perfil del espárrago
Male
Rosca de montaje
3/4-16 UNF
Dirección de la rosca
Left Hand
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Steel
Relubricables
No
Cubierta
Open
Otras características
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupo de producto - BDI
B04286
Fracción arancelaria
8483.30.80.55
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Rod End Plain Spherical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
1501200000
Peso/LBS
0.64
Descripción larga
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Ancho de la carcasa
0.687 pulgadas | 17.45 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la bola
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros