ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TREL 8

TREL 8

TREL 8 ROTULA MACHO DER ; MB-8 1/2" ORIFICIO 1/2" ANCHO DE ALOJAMI

Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Male; 1/2-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

No parte

TREL-8

Nº de pieza de BDI

354910

PRECIO
$1,031.25 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.123
UNSPSC
31171508
EAN
0662288718710
Perfil del espárrago
Male
Rosca de montaje
1/2-20 UNF
Dirección de la rosca
Left Hand
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Steel
Relubricables
No
Cubierta
Open
Otras características
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupo de producto - BDI
B04286
Fracción arancelaria
8483.30.80.55
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Rod End Plain Spherical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
1500800000
Peso/LBS
0.26
Descripción larga
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Male; 1/2-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Ancho de la bola
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho de la carcasa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros