CRBC 1 1/2
CRBC 1 1/2 RODAMIENTO DEL SEGUIDOR DE LE ; 1-1/2" DIAMETRO DE RODILLO 7/8" ANCHO DE
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
No parte
CRBC11/2
Nº de pieza de BDI
794685
PRECIO
$1,775.25 / CU
INVENTARIO: