ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CFH 3/4 SB

SCH-16-SB

SCH-16-SEGUIDOR DE LEVA TIPO ESPÁRRAGO S ; 0.5" DIÁMETRO DEL RODILLO SUPERFICIE PLA

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

SCH-16-SB

Nº de pieza de BDI

21481916

PRECIO
$3,691.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
17
Nombre del fabricante
CARTER MFG CO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171530
EAN
0813930023502
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1/4-28
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Stainless Steel | Head-End Lubrication | H1 Food Grade Grease | Synthetic Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://carterbearings.com
Peso/LBS
0.028
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del espárrago
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros