ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CFH 11/16 B

SCH-24-SB

SCH-24-SEGUIDOR DE LEVA TIPO ESPÁRRAGO S ; 0.75" DIÁMETRO DEL RODILLO SUPERFICIE PL

Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

SCH-24-SB

Nº de pieza de BDI

21481918

PRECIO
$3,691.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Nombre del fabricante
CARTER MFG CO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
UNSPSC
31171530
EAN
0813930026749
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
7/16-20
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Stainless Steel | H1 Food Grade Grease | Synthetic Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://carterbearings.com
Peso/LBS
0.095
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del espárrago
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros