ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

YCRS-28

Y 40 L

Y 40 L RODAMIENTO DEL SEGUIDOR DE LEVA ; 3/8" ORIFICIO 1-1/4" DIA 3/4" ANCHO

Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

Y40L

Nº de pieza de BDI

795191

PRECIO
$929.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
22
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.091
UNSPSC
31171530
EAN
0637400008567
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.rbcbearings.com
Número del artículo del fabricante
Y40L
Peso/LBS
0.2
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Diámetro del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros