ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

YR-1-1/4-X

YR-1-5/8-X

YR-1-5/8-X SEGUIIDOR DE LEVA CON RODAMIE ; TIPO YUGO NON-CROWNED SEALED

Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

YR-1-5/8-X

Nº de pieza de BDI

841463

PRECIO
$977.70 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
SMITH BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.227
UNSPSC
31171530
EAN
0651041010024
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.smithbearing.com
Número del artículo del fabricante
YR 1-5/8 X
Peso/LBS
0.5
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del rodillo
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros