ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NATV30-X-PP-A

YR-3-X

YR-3-X SEGUIIDOR DE LEVA CON RODAMIENTO ; TIPO YUGO NON-CROWNED SEALED

Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

YR-3-X

Nº de pieza de BDI

841470

PRECIO
$3,998.08 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
SMITH BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.406
UNSPSC
31171530
EAN
0651041014183
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.smithbearing.com
Número del artículo del fabricante
YR 3 X
Peso/LBS
3.1
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del rodillo
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho del rodillo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros