SKF
NU 219 ECP/C3 RODAMIENTO DE RODILLOS CIL ; 95MMX170MMX32MM UNA HILERA
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$6,943.18 / CU
INVENTARIO
FAG
NJ210-E-XL-TVP2-C3 RODAMIENTO DE RODILLO ; UNA HILERA 50MM ORIFICIO X 90MM OD X 20M
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$474.81 / CU
$908.72 / CU
INVENTARIO
FAG
N207-E-XL-TVP2-C3 RODAMIENTO DE RODILLOS ; UNA HILERA 35MM ORIFICIO X 72MM OD X 17M
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$557.06 / CU
$793.10 / CU
INVENTARIO
FAG
NJ212-E-XL-TVP2-C3 RODAMIENTO DE RODILLO ; 60MM ID X 110MM OD X 22MM WD
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$901.41 / CU
$1,282.96 / CU
INVENTARIO
FAG
NU220-E-XL-M1 RODAMIENTO RODILLOS ; Una hilera
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$4,390.90 / CU
$6,250.71 / CU
INVENTARIO