ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NN3012-AS-K-M-SP

NN3011-AS-K-M-SP

NN3011-AS-K-M-RODAMIENTO DE RODILLOS CIL ; 55MM ID X 90MM OD X 26MM W

Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Tapered; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

016736931-0000

Nº de pieza de BDI

1181845

PRECIO
$2,976.92 / CU
$5,697.77 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.62
UNSPSC
31171547
EAN
4012801017213
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
Special Precision
Número de filas de rodillos
Double Row
Separable
Outer Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NN3011-AS-K-M-SP
Peso/LBS
1.38891
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Tapered; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Ancho
1.024 pulgadas | 26 milímetros
Agujero
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros